BC ベビー鎌 60mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45206999 品番#04040
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

柔らかい草の草取りや間引きに・細かい作業に便利
柔らかい草の草取りや間引きに適した鎌です
小さなサイズで、細かい作業に便利です
適合する草の種類:柔らかい草・背丈低めの草全般

用途草取り・間引き。 材質頭/鉄 質量(g)50 頭部寸法(mm)80 柄長さ(mm)150 刃渡り(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする