浅野木工所
浅野木工所の 鎌
浅野木工所の 収穫用鎌
BC アスパラ切鎌 120mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45207008
品番
#04045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アスパラガスなど野菜の収穫に
鋸刃で茎への引っかかりが良く切れ味が良い、アスパラの収穫に適した鎌です
アスパラのアクに強いステンレスを採用
春のアスパラ収穫のおともに!
用途
根抜き、間引き、収穫。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
120
柄長さ(mm)
330