三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホース/チューブ
三洋化成の 散水・かん水ホース
交換ホース ツインネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45207087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブルー
長さ(m)
10(カット)
構造
糸入り二重管ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70
適合流体
水
サイズ(mm)
12×16