三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホース/チューブ
三洋化成の 散水・かん水ホース
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45207157
品番
TN-15195L30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブルー
長さ(m)
30(カット)
構造
糸入り三重管ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70
適合流体
水
内径(mm)
15