三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホース/チューブ
三洋化成の 散水・かん水ホース
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45207209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表面がサラっとしてベトつかない
特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブラウン
長さ(m)
5(カット)
構造
糸入り二重管防藻ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6
適合流体
水
サイズ(mm)
15×20