三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホース/チューブ
三洋化成の 散水・かん水ホース
クリアブルーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45207236
品番
CB-15195L20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質
PVC、ポリエステル糸
色
ブルー
長さ(m)
20(カット)
構造
糸入り二重管ホース
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57
適合流体
水
内径(mm)
15