さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45207254 品番NBA-1520L20BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます
表面がさらっとしてべとつかない
特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース
屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します

用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)20(カット) 使用温度範囲(℃)0〜61 サイズ(mm)15×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする