コンパル
コンパルの プランター・鉢
コンパルの 鉢・プランター・ポット
コンパルの プランター
枕木プランター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45207464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
枕木の質感と木目のやさしさを表現しました
軽くて丈夫な堅牢仕上げ
樹木風の温もりのある表情が花壇にさりげなく演出していきます
すぐに使える「鉢底ネット」付
材質
FRP(ファイバーグラス)
色
木目
質量(g)
約3000
容量(L)
約20
規格(型)
85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約85×19×21