- 防鳥網45mm目合 コンパル 45207507

防鳥網45mm目合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(m)5.4
長さ(m)18
内容量1個注文コード45207507品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

大切な作物を鳥から守る強い網
軽くてもつれず、張るのも簡単
強風にも耐え、丈夫で腐らない

用途鳥害対策に。適合30坪長さ(m)18幅(m)5.4目合い(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする