防鳥 てぐす 強太 0.48x2000m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45207620 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです
支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け

用途鳥害対策に。 長さ(m)2000 太さ(mm)0.48 対象動物鳥類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする