曜日別特売
- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988

- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988
- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988
- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988
- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988
- どこでもミスト 4頭口 コンパル 45207988

どこでもミスト 4頭口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45207988品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スタンド式で移動が簡単
どこでも涼しいミストが楽しめます
暑い夏をミストで涼しく
4ヶ所の噴霧口から細やかなミストを拡散します
高さは138.5~191cm迄伸縮OK
水道ホースとの連結は付属のワンタッチ接続ジョイントで簡単に接続できます
使用水量が少なく、安心家計で楽しめます

仕様4頭口ミスト、スタンド材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)約605(ガーデンミスト使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×76.5×138.5~191(伸縮式・ガーデンミスト使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする