スリーウイング スプリンクラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45208024 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水圧でヘッドが回転360度むらなく散水します
水圧でヘッドが回転し、360度ムラなく散水ができる
ホースとスプリンクラーの取付・取り外しがワンタッチでできるコネクター付
ヘッド部のアームが回転でき、散水範囲の調節ができる
広範囲散水に

材質ABS樹脂他 質量(g)約367 散水範囲(m)2〜11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×12(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする