ウルトラ捕獲器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対象体高のある大きめの小動物 注文コード45208180 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は対象など2種類から選べます 他の種類を見る

扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
持運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
外トビラ仕様で奥行を有効に使えます
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に

用途害獣対策に。 仕様外トビラ 材質スチール(ブラック塗装) サイズLL 対象体高のある大きめの小動物 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)30×76×36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
アライグマの捕獲
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年、トマトが収穫前に食られて市の講習を受け5年の許可を貰いました。
購入後バナナを餌に設置しました。
トマト室は穴は全てふさいだのに侵入、ハクビシンが来ました。
ネコはバナナに見向きもしませんがハクビシンが入りました。
連休に見舞われて自宅に置かざるを得なくて、エサは箸でバナナを挟んで上げれるのですが水は前カバーを開けないとダメなので上げられませんでした。
中でウンチをするので新聞紙を置きました。
水を補給するのに上部に小さい口が付いていると良いと思います。

2025-03-11
用途:
アライグマの捕獲
自動車・二輪車・自転車関連業

市の許可を貰ってから使用する予定。
見た感じ園芸センターで見たから
この製品は細くて弱弱しいから少し太くしてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする