キンボシ
キンボシの 芝刈機
キンボシの エンジン式芝刈機
ラッピングマシン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45208365
品番
GL-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機
本格的研磨が可能なラッピングマシーンです
付属品
ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)
質量(kg)
13.3
定格
100V・50/60HZ・90W・1.4A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
407×385×390
定格時間(分)
30