キンボシ
キンボシの ネット・シート・マルチ
キンボシの ネット
キンボシの 菜園ネット
がーでんすだれ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45208399
品番
#7013
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
快適空間をつくるお花のガーデンすだれ
お庭にとけ込み自然に調和するブラウンカラー
付属品
四隅取り付けロープ
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
寸法(m)
1.8×1.8
目合い(cm)
10