石黒金属
石黒金属の 鎌
石黒金属の 薄鎌
超軽量 サクサク草刈鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45209300
品番
AL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製
用途
1丁2役:引き刈り・刈り払い。
材質
本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
120
柄長さ(mm)
300
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
420×160×50