※代表画像です

SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790 SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790 SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790 SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790 SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790 SFNDH50A-B47 セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン) 45209790

セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45209790 品番SFNDH50A-B47
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

セフ着脱式LEDハンドライト
テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用
必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド
ハイ / ミドル / ローの3モード切替
バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能
移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ
減電警告付

用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする