※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様(S070A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45211522 品番 S070A-6CG
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
コイル電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(G) グロメット 消費電力(W)0.5 最高使用圧力(MPa)0.3 Cv値0.016 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする