※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45211644 品番 S070C-6DCO-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 リード線取出方法(CO) プラグリード ポート数3 消費電力(W)0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) 適合チューブΦ3.18/Φ2 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(6) DC12 Cv値0.011 適合チューブ径(Φmm)3.18/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする