※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45211696
品番
S070M-5FCO-40
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
管接続口径
(40) ポート接続: バーブ継手
リード線取出方法
(CO) プラグリード
消費電力(W)
0.1(省電力回路付)
最高使用圧力(MPa)
0.3
適合チューブ
Φ4/Φ2.5
ポート数
3
使用流体
空気・低真空(1.33×10
2
Pa)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
Cv値
0.006
適合チューブ径(Φmm)
4/2.5
CADデータダウンロード