※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45211705 品番 S070M-6AG-32
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 リード線取出方法(G) グロメット 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.1 適合チューブΦ3.18/Φ2 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) コイル電圧(V)(6) DC12 Cv値0.016 適合チューブ径(Φmm)3.18/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする