※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45211714
品番
S070M-6CG-40
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
管接続口径
(40) ポート接続: バーブ継手
リード線取出方法
(G) グロメット
消費電力(W)
0.5
最高使用圧力(MPa)
0.3
適合チューブ
Φ4/Φ2.5
ポート数
3
使用流体
空気・低真空(1.33×10
2
Pa)
コイル電圧(V)
(6) DC12
Cv値
0.016
適合チューブ径(Φmm)
4/2.5
CADデータダウンロード