※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45211757 品番 S070M-SCG-40
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
管接続口径(40) ポート接続: バーブ継手 リード線取出方法(G) グロメット 消費電力(W)0.5 最高使用圧力(MPa)0.3 適合チューブΦ4/Φ2.5 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) コイル電圧(V)(S) DC5 Cv値0.016 適合チューブ径(Φmm)4/2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする