CC-CCREXL 三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm) 雅 45212617 CC-CCREXL 三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm) 雅 45212617 CC-CCREXL 三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm) 雅 45212617 CC-CCREXL 三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm) 雅 45212617

三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45212617 品番 CC-CCREXL
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット レッド 横×高さ(mm)1300×1400 色(フレンジ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする