CC-CCREXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45212766 CC-CCREXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45212766 CC-CCREXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45212766 CC-CCREXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45212766

三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45212766 品番 CC-CCREXXL
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット レッド 横×高さ(mm)1300×1600 色(フレンジ)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする