※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
注文コード
45212868
品番
SJ2160R-5CZ-L4
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ソレノイド数
(-) シングル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
配線方式
(-)シングル配線
スイッチ
(-) なし
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
CADデータダウンロード