※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
注文コード
45212965
品番
SJ2A60-5CZF-L4
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手
切換方式
(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
スイッチ
(-) なし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
CADデータダウンロード