※商品画像

CC-MABPM 三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) 雅 45214726 CC-MABPM 三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) 雅 45214726 CC-MABPM 三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) 雅 45214726 CC-MABPM 三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) 雅 45214726

三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45214726 品番 CC-MABPM
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット ブラックピンク 横×高さ(mm)1300×950 色(フレンジ)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする