※商品画像

CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215365 CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215365 CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215365 CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215365

三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45215365 品番 CC-MANVXL
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット ネイビー 横×高さ(mm)1300×1400 色(フレンジ)ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする