※商品画像

CC-MAWHXXL 三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45216020 CC-MAWHXXL 三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45216020 CC-MAWHXXL 三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45216020 CC-MAWHXXL 三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45216020

三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45216020 品番 CC-MAWHXXL
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット ホワイト 横×高さ(mm)1300×1600 色(フレンジ)ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする