※商品画像

CC-MRBKXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45217115 CC-MRBKXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45217115 CC-MRBKXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45217115 CC-MRBKXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45217115

三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45217115 品番 CC-MRBKXXL
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット ブラック 横×高さ(mm)1300×1600 色(フレンジ)ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする