※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45218048
品番
SJ3160RN-5NMZ-L6
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
ソレノイド数
(-) シングル配線
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(N) マイナスコモン
配線方式
(-)シングル配線
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
ポート管接続口径
【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
CADデータダウンロード