※商品画像

CC-MRWHXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45218768 CC-MRWHXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45218768 CC-MRWHXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45218768 CC-MRWHXXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45218768

三点式センターカーテン モンブランローズ XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45218768 品番 CC-MRWHXXL
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット ホワイト 横×高さ(mm)1300×1600 色(フレンジ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする