※商品画像

CC-SAREXXL 三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45219924 CC-SAREXXL 三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45219924 CC-SAREXXL 三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45219924 CC-SAREXXL 三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45219924

三点式センターカーテン 桜 XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45219924 品番 CC-SAREXXL
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン セット内容ハカマ+左右2枚セット レッド 横×高さ(mm)1300×1600 色(フレンジ)ワインパープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする