※製品画像

- バンテリンコーワ加圧サポーター コーワ(KOWA) 45221699 - バンテリンコーワ加圧サポーター コーワ(KOWA) 45221699 - バンテリンコーワ加圧サポーター コーワ(KOWA) 45221699 - バンテリンコーワ加圧サポーター コーワ(KOWA) 45221699

バンテリンコーワ加圧サポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード45221699 品番-
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

体をより強力にしっかりサポート!
パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度なねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。
パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。

用途ひじ全体の不安に。 ブラック サイズL 寸法(cm)27〜34 適合部位ひじ 左右区別左右兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする