カプセルドーム ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45221744 品番12557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

ドーム型のディスプレイケース
材質:ABS。サイズ:Φ55×高さ70mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(Φ×高さH)(mm)55×70 個装PVC箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする