ポータブルウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(kg)950 注文コード45221787 品番PNW-950N
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は最大荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。

用途重量物の昇降、牽引に使用 仕様ロープ収容能力(m):30 使用ロープ径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大荷重(kg)950
関連資料:仕様図面(0.09MB)
注意
※ブレーキの構造上、最大張力の15%以下の荷重の場合、ブレーキが利かない可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする