PSW-100N ポータブルウインチ 富士製作所 45221814

サンプル画像

ポータブルウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台最大荷重(kg)100注文コード45221814品番PSW-100N
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。

用途
重量物の昇降、牽引に使用
仕様ロープ収容能力(m):30使用ロープ径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大荷重(kg)100
関連資料:仕様図面(0.09MB)
注意
※ブレーキの構造上、最大張力の15%以下の荷重の場合、ブレーキが利かない可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする