サンプル画像

シルバーウインチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ロープ収容能力(m):106 注文コード45222094 品番FE-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,275,400 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。

用途重量物の昇降、牽引に使用 仕様ロープ収容能力(m):106 出力(kW)2.2 定格電圧(V)(三相)200 最大荷重(kg)(50/60Hz)600/500 使用ロープ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(ロープ)16.0/19.5
関連資料:仕様図面(0.63MB)
注意
※巻込み事故には十分気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする