サンプル画像
富士製作所
富士製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
富士製作所の ウインチ
富士製作所の 電動式ウィンチ
シルバーウインチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ロープ収容能力(m):104
注文コード
45222119
品番
FE-1000W
参考基準価格(税別)
¥1,613,600
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途
重量物の昇降、牽引に使用
仕様
ロープ収容能力(m):104
出力(kW)
2.2
定格電圧(V)
(三相)200
最大荷重(kg)(50/60Hz)
1200/1000
使用ロープ径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(ロープ)9.0/11.0
関連資料:
仕様図面(0.04MB)
注意
※巻込み事故には十分気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません