サンプル画像
富士製作所
富士製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
富士製作所の ウインチ
富士製作所の 電動式ウィンチ
シルバーウインチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ロープ収容能力(m):51
注文コード
45222137
品番
SX-103
参考基準価格(税別)
¥428,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途
重量物の昇降、牽引に使用
仕様
ロープ収容能力(m):51
出力(kW)
0.4
定格電圧(V)
(単相)100
最大荷重(kg)(50/60Hz)
300/300
使用ロープ径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(ロープ)4.3/5.0
関連資料:
仕様図面(0.08MB)
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません