曜日別特売
TX-503 シルバーウインチ 富士製作所 45222259

サンプル画像

シルバーウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様ロープ収容能力(m):160注文コード45222259品番TX-503
参考基準価格(税別)¥712,800販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。

用途
重量物の昇降、牽引に使用
仕様ロープ収容能力(m):160出力(kW)2.2定格電圧(V)(三相)200最大荷重(kg)(50/60Hz)360/300使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(ロープ)18.0/21.6
関連資料:仕様図面(0.06MB)
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする