シルバーウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(kg)1000/1000(50/60Hz) 注文コード45222277 品番TX-510
参考基準価格(税別)¥828,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は最大荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。

用途重量物の昇降、牽引に使用 仕様ロープ収容能力(m):60 出力(kW)2.2 定格電圧(V)(三相)200 使用ロープ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大荷重(kg)1000/1000(50/60Hz) 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(ロープ)5.7/6.8
関連資料:仕様図面(0.06MB)
注意
※本体の据置取付以外は水抜き穴位置、グリス量等の問題がありますので事前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする