サンプル画像
富士製作所
富士製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
富士製作所の ウインチ
富士製作所の 電動式ウィンチ
シルバーホイスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(kg)
80
注文コード
45222304
品番
VX-80
参考基準価格(税別)
¥298,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途
重量物の昇降に使用
出力(kW)
0.6
揚程(m)
20
定格電圧(V)
(単相)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最大荷重(kg)
80
巻上速度(m/min)
(ロープ)30
関連資料:
仕様図面(0.05MB)
注意
※一速型の他に二速型もあります。設置する際、十分な張力をかけて設置を御願い致します。ワイヤーロープの乱巻の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません