サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
エンド用妻フレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45222426
品番
402500A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
ハイセット3ヶ付属。
用途
妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
仕様
剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート
質量(kg)
0.4
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
下穴径(Φmm)
6
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29