ゾナ 長靴 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45222496 品番 G3
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や食品工場など、水や油を扱う現場におすすめの抗菌仕様の長靴です。
肉類・魚類などの油脂汚れが付きにくく、滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
衛生管理が求められる食品加工現場でも安心してご使用いただけます。
抗菌加工により、清潔な状態を保ちやすく、衛生面にも配慮した設計です。

用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け 仕様ハイグリップ仕様 ホワイト サイズ(cm)25.5 機能抗菌・防カビ 生地塩化ビニール樹脂 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする