長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45222566 品番 FA299
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの長袖コートです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
異物混入を防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスにも対応。
豊富なサイズ展開で、さまざまな体型や好みにフィットします。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様リバーシブルコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、インナー袖口ゴム入り、ボックスプリーツ ホワイト サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 着丈(cm)70 機能抗菌 裄丈(cm)79 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈六分丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする