半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45222715 品番 FA-309-A9
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な半袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用しています。
リーズナブルで多用途に使える、人気のユニフォームです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、左胸内ポケット1か所、巻き伏せ縫製 ホワイト サイズSS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)63 機能制電・抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする