長袖ジャンパー 軽作業 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45223205 品番 KC435
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爽やかで柔らかな着心地が特長の、綿カツラギ素材を使用した長袖ジャンパーです。
常温作業向けのシリーズで、軽作業や食品工場・給食現場などにもおすすめです。
綿混ならではの自然な風合いと快適な着用感で、長時間の作業も快適にサポートします。

用途食品工場・梱包・物流業務向け 仕様フロント比翼ボタン留め、袖口カフスボタン留め、両胸外ポケット2カ所 ホワイト サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)綿 100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 生地カツラギ 性別男性用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする