長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45223248 品番 LT-493-A9
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

1枚でしっかり温かく、チルド環境下での作業に最適な長袖ジャンパーです。
緻密な繊維構造により通気性を抑え、軽量ながら高い保温性を発揮。寒冷環境でも快適な着用感を提供します。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、食品工場や給食施設などの現場で安全・安心をサポートします。

用途食品工場 低温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製 ホワイト サイズSS 胸囲(cm)98 混率(%)【本体】 ポリエステル 90% 綿 10% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 着丈(cm)63 機能制電・抗菌 裄丈(cm)75 生地ツイル 性別男女兼用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする